Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=140 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3 ALUMINIUM, KOMP:DUROPLAST, GRIFF FESTSTEHEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.3140X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.3140X14
EAN/GTIN:
     4059245068739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
140
fester Zylindergriff:
ø21 x M8 x 50
L3=Höhe:
34
D3:
34
B3:
5
L1:
19
T:
16,3
Gewicht in kg (ERP):
0.0371
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
14H7
Produkttyp:
Griff feststehend
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.