Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=125 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3 ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.1125X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.1125X14
EAN/GTIN:
     4059245068449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
125
D3:
30
L1:
18
L3=Höhe:
37
Gewicht in kg (ERP):
0.3987
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
14H7
B3:
5
T:
16,3
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.