Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=200 PASSBOHRUNG D2=18H7 ALUMINIUM, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.01200X18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.01200X18
EAN/GTIN:
     4059245319480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
scheibenhandrad kipp
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Ausführung: Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.0540
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
D1=Außendurchmesser:
200
D3:
50
L1:
24
L3=Höhe:
46
D2=Befestigungsbohrung:
18H7
Produkttyp:
ohne Griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.