Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=160 PASSBOHRUNG D2=16H7 ALUMINIUM, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.01160X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.01160X16
EAN/GTIN:
     4059245319473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
scheibenhandrad kipp
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Ausführung: Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.7171
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
D1=Außendurchmesser:
160
D3:
40
L1:
20
L3=Höhe:
40
D2=Befestigungsbohrung:
16H7
Produkttyp:
ohne Griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.