Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKNOPF DIN319 ERWEITERT D1=40, FORM:M BOHRUNG KONISCH D=10, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0158.34010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0158.34010
EAN/GTIN:
     4059245335558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 Form M
DIN 319 Form M Kugelkopf
DIN 319 M
DIN 319m Kugelkopf
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0405
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Form:
M
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Kugelknopf
H=Höhe:
37
D6:
22
D1=Außendurchmesser:
40
D=Bohrung:
10
Gewindeart:
Bohrung konisch
T=Bohrungtiefe:
20
DIN:
DIN 319 erweitert
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form-Typ:
Bohrung konisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.