Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 MIT SICHERUNGSBAND D=M06, D1=25, FORM:KS, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0155.60615
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0155.60615
EAN/GTIN:
     4059245050345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Sterngriff aus Thermoplast, Buchse Stahl. Sicherungsband aus elastischem TPU. Ausführung: Buchse verzinkt, blau passiviert. Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden. Montage: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Weitere Informationen:
H5:
22
D8:
12
D1=Außendurchmesser:
25
H3:
8
H5 max.:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.0077
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
KS
Ausführung 1:
mit Sicherungsband
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
H=Höhe:
16
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
10
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
DIN:
ähnlich DIN 6336
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.