Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 PASSBOHRUNG D=5, D1=25, FORM:G, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0155.305
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0155.305
EAN/GTIN:
     4059245045990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
D8:
12
H3:
8
D1=Außendurchmesser:
25
Sortierebene_1:
1
Gewicht in kg (ERP):
0.0026
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
G
Ausführung 1:
Passbohrung
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
H=Höhe:
16
Gewindeart:
Passbohrung
D=Bohrung:
5
T=Bohrungtiefe:
10
Farbe Deckel:
schwarz
DIN:
ähnlich DIN 6336
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, kipp sterngriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.