Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 PASSBOHRUNG D=10, D1=63, FORM:H, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0155.1101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0155.1101
EAN/GTIN:
     4059245045365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
kipp sterngriff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl. Ausführung: Buchse verzinkt, blau passiviert. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
D8:
26
H3:
21
D1=Außendurchmesser:
63
Sortierebene_1:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0367
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
H
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
H=Höhe:
40
Gewindeart:
Passbohrung
D=Bohrung:
10
T=Bohrungtiefe:
14
Farbe Deckel:
schwarz
DIN:
ähnlich DIN 6336
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriff stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.