Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 PASSBOHRUNG D=8, D1=40, FORM:H, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0155.1085
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0155.1085
EAN/GTIN:
     4059245045327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe kipp
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl. Ausführung: Buchse verzinkt, blau passiviert. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
H3:
13
D1=Außendurchmesser:
40
D8:
18
Sortierebene_1:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0171
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
H
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
H=Höhe:
25
Gewindeart:
Passbohrung
D=Bohrung:
8
T=Bohrungtiefe:
14
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
DIN:
ähnlich DIN 6336
Weitere Suchbegriffe: sterngriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.