Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 PASSBOHRUNG D=5, D1=25, FORM:H, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0155.1055
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0155.1055
EAN/GTIN:
     4059245045242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
kipp sterngriff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl. Ausführung: Buchse verzinkt, blau passiviert. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
H3:
8
D8:
12
D1=Außendurchmesser:
25
Sortierebene_1:
1
Gewicht in kg (ERP):
0.0064
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
H
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
H=Höhe:
16
Gewindeart:
Passbohrung
D=Bohrung:
5
T=Bohrungtiefe:
10
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
DIN:
ähnlich DIN 6336
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriff stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.