Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF DIN6336 D=M08, D1=50, FORM:K, BIOPOLYMER BUCHE NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0155.102081143
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0155.102081143
EAN/GTIN:
     4059245219858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Biopolymer. Buchse Stahl. Ausführung: Buchse verzinkt, blau passiviert. Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland. Merkmale: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
H3:
17
D8:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.0250
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
Buche natur
Form:
K
Material Grundkörper:
Biopolymer
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
32
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
14
DIN:
ähnlich DIN 6336
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.