Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF , D=16, D1=80 H=50, FORM:B, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0151.216
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0151.216
EAN/GTIN:
     4059245042821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
80
D2:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.5472
Ursprungs-Land:
EU
Form:
B
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H3:
25
D=Bohrung:
16
H=Höhe:
50
Gewindeart:
Passbohrung
DIN:
DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.