Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF, FORM:B DIN6336, D1=40, H=26, D=8, EDELSTAHL GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0150.240083
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0150.240083
EAN/GTIN:
     4059245230860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0982
Ursprungs-Land:
QU
H3:
13
D2:
14
D1=Außendurchmesser:
40
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
D=Bohrung:
8
H=Höhe:
26
Gewindeart:
Passbohrung
DIN:
ähnlich DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.