Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF DIN6336 D1=50 H=32, FORM:C, ALUMINIUM, D=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0149.350102
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0149.350102
EAN/GTIN:
     4059245042364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
D2:
18
T1:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.0554
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Form:
C
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Sterngriff
H3:
17
RoHS:
true
D=Bohrung:
10
H=Höhe:
32
Gewindeart:
Passbohrung
T=Bohrungtiefe:
18
DIN:
ähnlich DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.