Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF ÄHNLICH DIN6335 M12X60, D1=63, H=40, FORM:L, DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0148.512X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0148.512X60
EAN/GTIN:
     4059245042142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
H3:
25
D1=Außendurchmesser:
63
D8:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.1055
L=Gewindelänge:
60
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Form:
L
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
40
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 6335
Farbe Grundkörper:
schwarz hochglanzpoliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.