Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF ÄHNLICH DIN6335 M10X25, D1=50, H=32, FORM:L, DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0148.510X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0148.510X25
EAN/GTIN:
     4059245042043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
H3:
20
D8:
22
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0447
L=Gewindelänge:
25
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
L
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
32
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 6335
Farbe Grundkörper:
schwarz hochglanzpoliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.