Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF ÄHNLICH DIN6335 D=M16, D1=80, H=50, FORM:E, DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0148.316
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0148.316
EAN/GTIN:
     4059245041787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff kunststoff din 6335
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Vorstehende Buchse Stahl. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
H6:
28
H5:
17
D1=Außendurchmesser:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.1467
Ursprungs-Land:
FR
Form:
E
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
50
D=Gewinde:
M16
D8:
25
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
28
DIN:
ähnlich DIN 6335
Farbe Grundkörper:
schwarz hochglanzpoliert
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff innengewinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.