Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, FORM:L M12X50, D1=63, H=40, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0147.612X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0147.612X50
EAN/GTIN:
     4059245258253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Gewindestift Edelstahl 1.4305. Querstift Edelstahl 1.4310. Ausführung: Kreuzgriff gleitgeschliffen. Gewindestift und Querstift blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2434
Ursprungs-Land:
CN
L=Gewindelänge:
50
D2:
20
D1=Außendurchmesser:
63
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
40
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.