Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, FORM:L M10X40, D1=50, H=32, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0147.610X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0147.610X40
EAN/GTIN:
     4059245258208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Gewindestift Edelstahl 1.4305. Querstift Edelstahl 1.4310. Ausführung: Kreuzgriff gleitgeschliffen. Gewindestift und Querstift blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1296
Ursprungs-Land:
CN
L=Gewindelänge:
40
D2:
18
D1=Außendurchmesser:
50
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
32
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.