Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, FORM:L M08X20, D1=40, H=25, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0147.608X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0147.608X20
EAN/GTIN:
     4059245258123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Gewindestift Edelstahl 1.4305. Querstift Edelstahl 1.4310. Ausführung: Kreuzgriff gleitgeschliffen. Gewindestift und Querstift blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0658
Ursprungs-Land:
CN
L=Gewindelänge:
20
D2:
14
D1=Außendurchmesser:
40
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
25
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.