Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, FORM:L M06X25, D1=32, H=20, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0147.606X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0147.606X25
EAN/GTIN:
     4059245258086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Gewindestift Edelstahl 1.4305. Querstift Edelstahl 1.4310. Ausführung: Kreuzgriff gleitgeschliffen. Gewindestift und Querstift blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0405
Ursprungs-Land:
CN
L=Gewindelänge:
25
D2:
12
D1=Außendurchmesser:
32
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
20
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.