Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, FORM:A, D1=80, H=52, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0147.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0147.116
EAN/GTIN:
     4059245041268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
80
D2:
25
H3:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.4351
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
52
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.