Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, FORM:A, D1=63, H=42, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0147.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0147.112
EAN/GTIN:
     4059245041251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
63
H3:
25
D2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.2242
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
42
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.