Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, FORM:A, D1=40, H=26, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0147.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0147.108
EAN/GTIN:
     4059245041237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.
Weitere Informationen:
D2:
14
H3:
14
D1=Außendurchmesser:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.0643
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
26
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.