Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 M06X50, D1=32H=21, FORM:L, EDELSTAHL GESTRAHLT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0146.6032063X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.6032063X50
EAN/GTIN:
     4059245257911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Gewindestift Edelstahl 1.4305. Querstift Edelstahl 1.4310. Ausführung: Kreuzgriff gestrahlt. Gewindestift und Querstift blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0470
Ursprungs-Land:
CN
L=Gewindelänge:
50
D2:
12
D1=Außendurchmesser:
32
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
H3:
10
RoHS:
true
H=Höhe:
21
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.