Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M12, D1=63H=42, FORM:E, EDELSTAHL GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0146.5063123
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.5063123
EAN/GTIN:
     4059245230846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2047
Ursprungs-Land:
QU
H3:
25
D2:
20
T1:
25
D1=Außendurchmesser:
63
Form:
E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
42
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Innengewinde
T=Bohrungtiefe:
22
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.