Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M10, D1=50H=34, FORM:D, EDELSTAHL POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0146.4050102
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.4050102
EAN/GTIN:
     4059245041169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
D6:
10,5
D2:
18
D1=Außendurchmesser:
50
H3:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1021
Ursprungs-Land:
CN
Form:
D
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
34
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
18
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.