Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M06, D1=32H=21, FORM:D, EDELSTAHL GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0146.4032063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.4032063
EAN/GTIN:
     4059245230778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0366
Ursprungs-Land:
QU
H3:
10
D2:
12
D6:
6,4
D1=Außendurchmesser:
32
Form:
D
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
21
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
11
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.