Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M06, D1=32H=21, FORM:D, EDELSTAHL POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0146.4032062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.4032062
EAN/GTIN:
     4059245041145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
D2:
12
H3:
10
D1=Außendurchmesser:
32
D6:
6,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0352
Ursprungs-Land:
CN
Form:
D
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
21
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
11
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.