Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, D1=50, D=10H=34, FORM:C, EDELSTAHL GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0146.3050103
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.3050103
EAN/GTIN:
     4059245230754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1134
Ursprungs-Land:
QU
H3:
20
D2:
18
T1:
21
D1=Außendurchmesser:
50
Form:
C
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
D=Bohrung:
10
H=Höhe:
34
Gewindeart:
Passbohrung
T=Bohrungtiefe:
18
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.