Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, D1=40, D=8H=26, FORM:C, EDELSTAHL POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0146.3040082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.3040082
EAN/GTIN:
     4059245041114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
40
T1:
18
D2:
14
H3:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0566
Ursprungs-Land:
CN
Form:
C
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
D=Bohrung:
8
H=Höhe:
26
Gewindeart:
Passbohrung
T=Bohrungtiefe:
15
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.