Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, D1=32, D=6H=21, FORM:B, EDELSTAHL GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0146.2032063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.2032063
EAN/GTIN:
     4059245230693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0363
Ursprungs-Land:
QU
H3:
10
D2:
12
D1=Außendurchmesser:
32
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
D=Bohrung:
6
H=Höhe:
21
Gewindeart:
Passbohrung
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.