Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, D1=50, H=34, FORM:A, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0145.105010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0145.105010
EAN/GTIN:
     4059245040711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Kreuzgriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Weitere Informationen:
H3:
20
D2:
18
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0508
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
34
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.