Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, D1=40, H=26, FORM:A, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0145.104008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0145.104008
EAN/GTIN:
     4059245040704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Kreuzgriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Weitere Informationen:
H3:
14
D1=Außendurchmesser:
40
D2:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0291
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
26
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.