Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELMUTTER HOCH D=M10 D1=36 H=23, AUTOM.STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0143.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0143.10
EAN/GTIN:
     4059245039920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0143.04 Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
D3:
20
D1=Außendurchmesser:
36
H=Höhe:
23
K:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0846
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Rändelmutter
RoHS:
true
Ausführung 1:
hoch
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
brüniert
DIN:
DIN 466
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, din 466 m10, din 466, din 466 brüniert, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.