Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELMUTTER HOCH D=M06 D1=24 H=15, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0143.062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0143.062
EAN/GTIN:
     4059245039890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0143.04 Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
D3:
12
D1=Außendurchmesser:
24
H=Höhe:
15
K:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0224
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rändelmutter
RoHS:
true
Ausführung 1:
hoch
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
blank
DIN:
DIN 466
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Edelstahlmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, rändelmutter din466 m6 edelstahl, din 466, din 466 m6, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.