Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF, D1=15 D=M06, H=15,5, DUROPLAST SCHWARZ, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0142.11506
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0142.11506
EAN/GTIN:
     4059245039357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m6
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing. Ausführung: Gewindebuchse blank. Bestellbeispiel: K0142.11203 Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
15
D2:
12
H1:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.0057
Benennung:
Rändelknopf
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Duroplast
D=Gewinde:
M6
H=Höhe:
15,5
T=Gewindetiefe:
9
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.