Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF ABGEWINKELT L=425 ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:THERMOPLAST, A=400, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0132.4002
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0132.4002
EAN/GTIN:
     4059245129157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
Winkelschenkelgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060. Ausführung: Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz. Bestellbeispiel: K0132.3001 Hinweis: Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Abstützungen für größere Rohrlänge. Zeichnungshinweis: 1) Schenkeleinsatz
Weitere Informationen:
L=Länge:
425
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
400
Gewicht in kg (ERP):
0.3750
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
66,5
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
61,5
D=Befestigungsbohrung:
M8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.