Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF ABGEWINKELT L=225 ALUMINIUM, SCHWARZ GERIFFELT, KOMP:THERMOPLAST, A=200, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0132.2004
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0132.2004
EAN/GTIN:
     4059245129010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
Winkelschenkelgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060. Ausführung: Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz. Bestellbeispiel: K0132.3001 Hinweis: Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Abstützungen für größere Rohrlänge. Zeichnungshinweis: 1) Schenkeleinsatz
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
200
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
225
Gewicht in kg (ERP):
0.3051
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz kunststoff geriffelt
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
66,5
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
61,5
D=Befestigungsbohrung:
M8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.