Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=430, FORM:A ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:EDELSTAHL, A=400, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0131.4000811
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0131.4000811
EAN/GTIN:
     4059245128808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl. Ausführung: Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert. Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet. Hinweis: Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus. Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
Ausführung:
Griffsteg schwarz eloxiert
L=Länge:
430
A=Bohrungsabstand:
400
Gewicht in kg (ERP):
0.8103
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
A
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
72,5
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B:
72,5
D=Befestigungsbohrung:
M8
Montage:
von der Rückseite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,63*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.