Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF L=350, FORM:A ALUMINIUM, NATUR ELOXIERT, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0130.3501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0130.3501
EAN/GTIN:
     4059245128402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Endkappen Thermoplast schwarz. Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert. Bestellbeispiel: K0130.3001 Hinweis: Profilgriffe werden unter anderem für Schiebetüren sowie an technischen Anlagen verwendet. Außerdem ist dieser Griff auch als Kantenschutz geeignet. Montage: Von der Rückseite. Zeichnungshinweis: 1) mittlere Gewindebohrung nur bei L ≥ 400 mm
Weitere Informationen:
L=Länge:
350
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
1.1000
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
Form:
A
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M8
T:
66,5
H=Höhe:
61,5
A=Bohrungsabstand:
310
Weitere Suchbegriffe: kipp profilgriff, griffleisten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.