Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL 2-KOMPONENTEN GR.1 M06X25 KUNSTSTOFF, SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0126.10601X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0126.10601X25
EAN/GTIN:
     4059245115099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel schwarz gr. 1 m6x20 auße...
klemmhebel m6
Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Edelstahl, 1.4305. Ausführung: Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0126.10501X10 (Länge mit L angeben) Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H3=Griffhöhe:
30
H4:
33,5
H2:
10
A1=Grifflänge:
48,1
H1:
4
Zähnezahl:
16
A:
40,1
H:
24,5
D:
10
D2:
16
B:
10,1
D1:
15
X=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0200
L=Gewindelänge:
25
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Ausführung 1:
2-Komponenten
Material Komponente:
Edelstahl
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Kunststoff
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.