Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL 2-KOMPONENTEN GR.2 M10X35 KUNSTSTOFF, SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0125.21001X35
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0125.21001X35
EAN/GTIN:
     4059245114429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr. 2 m10x35 schwa...
klemmhebel m10
Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0125.10501X10 (Länge mit L angeben) Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
D:
13,5
H2:
12,5
Zähnezahl:
20
A:
64,9
D1:
17,5
A1=Grifflänge:
74,4
B:
17,6
H:
28,5
H4:
45,2
D2:
19
H1:
6,5
H3=Griffhöhe:
41,2
X=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0561
L=Gewindelänge:
35
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Ausführung 1:
2-Komponenten
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.