Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL 2-KOMPONENTEN GR.1 M05X15 KUNSTSTOFF, SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0125.10501X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0125.10501X15
EAN/GTIN:
     4059245113637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m5
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0125.10501X10 (Länge mit L angeben) Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H:
24,5
D:
10
A1=Grifflänge:
48,1
D1:
15
H2:
10
Zähnezahl:
16
A:
40,1
B:
10,1
D2:
16
H1:
4
H4:
33,5
H3=Griffhöhe:
30
X=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0179
L=Gewindelänge:
15
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Ausführung 1:
2-Komponenten
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.