Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.1 M06X25 EDELSTAHL, ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0124.106X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0124.106X25
EAN/GTIN:
     4059245099351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp m6 größe 1
klemmhebel m6
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0124.105X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H3=Griffhöhe:
31
D1:
13
H4:
34
D2:
14
B:
7
H2:
14,5
A1:
47
D:
10
H1:
4
Zähnezahl:
16
H:
24,5
A=Grifflänge:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.0419
X=Gewinde:
M6
L=Gewindelänge:
25
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
1
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.