Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.0 M04X25, ZINK SCHWARZ SEIDENMATT KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0123.0041X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0123.0041X25
EAN/GTIN:
     4059245095674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m4 außengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0123.1051X25 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
30
H1:
4
D1:
13
B:
7
H2:
14,5
Zähnezahl:
16
H3=Griffhöhe:
30
H:
24,5
D2:
14
H4:
33
D:
10
A1=Grifflänge:
37
Gewicht in kg (ERP):
0.0334
X=Gewinde:
M4
L=Gewindelänge:
25
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Größe:
0
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.