Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.0 M05, ZINK ROT RAL3003 KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0122.00527
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0122.00527
EAN/GTIN:
     4059245084814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0122.1041 Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
D1:
13
D2:
14
H3=Griffhöhe:
30
H:
24,5
Zähnezahl:
16
A1=Grifflänge:
37
D:
10
T=Gewindetiefe:
9
H1:
4
H2:
14,5
H4:
33
A=Grifflänge:
30
B:
7
X=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0301
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Größe:
0
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.