Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.0 M04X30, ZINK SILBER-METALLIC KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0122.0043X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0122.0043X30
EAN/GTIN:
     4059245088355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m4 außengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
A1=Grifflänge:
37
H1:
4
H2:
14,5
H:
24,5
D:
10
A=Grifflänge:
30
D1:
13
Zähnezahl:
16
H3=Griffhöhe:
30
B:
7
H4:
33
D2:
14
X=Gewinde:
M4
Gewicht in kg (ERP):
0.0336
L=Gewindelänge:
30
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Größe:
0
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.