Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.3 M12X30, A=145, FORM:15° STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0114.3122X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0114.3122X30
EAN/GTIN:
     4059245077175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12 außengewinde
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H1:
2
D:
23
D1:
45
D2:
37
D3:
14
H:
28
H2:
17
H3:
33
H4:
48
A=Grifflänge:
145
A2:
15
Zähnezahl:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.5092
X=Gewinde:
M12
L=Gewindelänge:
30
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
3
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
15°
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
15°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.