Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.2 M12, A=131, FORM:0°, STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0114.2121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0114.2121
EAN/GTIN:
     4059245076475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12 innengewinde
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H:
22
Zähnezahl:
30
H3:
26
D1:
41
H1:
2
T=Gewindetiefe:
21
H2:
13,5
D2:
30
D:
19
D3:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.2910
X=Gewinde:
M12
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
2
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
RoHS:
true
A=Grifflänge:
131
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.